{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 38 mm | |
Výška v | 9 mm | |
Rozměr klíče | 17 mm | |
Rozteč S | 25 mm | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený |
Katalogové číslo | 657800 2-17 | |
EAN / GTIN | 4018754033966 | |
Číslo výrobce | 58214017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčný nástavec otevřený 2-17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
1 111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
841,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 38 | 37 |
Nástrčná stopka | 14×18 | 14×18 |
Rozměr klíče | 17 | 17 |
Rozteč S | 25 | 25 |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený | Nástrčný nástroj otevřený |