{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 50 mm | |
Výška v | 11 mm | |
Rozměr klíče | 21 mm | |
Rozteč S | 25 mm | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený |
Katalogové číslo | 657800 2-21 | |
EAN / GTIN | 4018754033997 | |
Číslo výrobce | 58214021 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný nástavec otevřený 2-21 mm
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
1 311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 50 | 45,2 |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | chromovaná (neodlupující se) |
Rozměr klíče | 21 | 21 |
Rozteč S | 25 | 25 |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený | Nástrčný nástroj otevřený |