{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 30 mm | |
Výška v | 7 mm | |
Rozměr klíče | 13 mm | |
Řada | 731/10 | |
Rozteč S | 17,5 mm | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený |
Katalogové číslo | 657800 1-13 | |
EAN / GTIN | 4018754033850 | |
Číslo výrobce | 58211013 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný nástavec otevřený 1-13 mm
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
976,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
443 ks okamžitě k dodání
741,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nástrčná stopka | 9×12 | 9×12 |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | chromovaná (neodlupující se) |
Rozměr klíče | 13 | 13 |
Rozteč S | 17,5 | 17,5 |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený | Nástrčný nástroj otevřený |