{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 42 mm | |
Výška v | 9 mm | |
Rozměr klíče | 18 mm | |
Řada | 731/10 | |
Rozteč S | 20 mm | |
Nástrčná stopka | 9×12 mm | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený |
Katalogové číslo | 657800 1-18 | |
EAN / GTIN | 4018754033904 | |
Číslo výrobce | 58211018 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný nástavec otevřený 1-18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
989,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
741,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 42 | 39 |
Výška v | 9 | 7,7 |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | chromovaná (neodlupující se) |
Rozměr klíče | 18 | 18 |
Rozteč S | 20 | 20 |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |