{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 35 mm | |
Výška v | 8 mm | |
Rozměr klíče | 14 mm | |
Rozteč S | 25 mm | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený |
Katalogové číslo | 657800 2-14 | |
EAN / GTIN | 4018754033935 | |
Číslo výrobce | 58214014 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný nástavec otevřený 2-14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
793,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 35 | 31,1 |
Nástrčná stopka | 14×18 | 14×18 |
Výška v | 8 | 7 |
Rozměr klíče | 14 | 14 |
Rozteč S | 25 | 25 |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený | Nástrčný nástroj otevřený |