{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 66 mm | |
Výška v | 14 mm | |
Rozměr klíče | 32 mm | |
Rozteč S | 32,5 mm | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený |
Katalogové číslo | 657800 2-32 | |
EAN / GTIN | 4018754034048 | |
Číslo výrobce | 58214032 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný nástavec otevřený 2-32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
1 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
501 ks okamžitě k dodání
1 144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 66 | 65,2 |
Nástrčná stopka | 14×18 | 14×18 |
Výška v | 14 | 14 |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | chromovaná (neodlupující se) |
Rozměr klíče | 32 | 32 |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | Chromvanadiová ocel |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |