{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Šířka b | 42 mm | |
Výška v | 10 mm | |
Rozměr klíče | 19 mm | |
Rozteč S | 25 mm | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj otevřený |
Katalogové číslo | 657800 2-19 | |
EAN / GTIN | 4018754033980 | |
Číslo výrobce | 58214019 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčný nástavec otevřený 2-19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
1 111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání
841,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 42 | 40,6 |
Nástrčná stopka | 14×18 | 14×18 |
Výška v | 10 | 9 |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | chromovaná (neodlupující se) |
Rozměr klíče | 19 | 19 |
Rozteč S | 25 | 25 |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | Chromvanadiová ocel |