{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka klíče L | 296 mm | |
Šířka čelisti b | 48,5 mm | |
Výška čelisti h1 | 11 mm | |
Výška očka h2 | 13,5 mm | |
⌀ očka D | 45 mm | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromované | |
Koncový doraz na straně čelisti | ne | |
Přídržná funkce na straně čelisti | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614853 24 | |
EAN / GTIN | 4018754320202 | |
Číslo výrobce | 41172424 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný, 15° zalomený, Rozměr klíče: 24mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
1 565,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 463 ks okamžitě k dodání
798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 030 ks okamžitě k dodání
1 365,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 605 ks okamžitě k dodání
651,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 686 ks okamžitě k dodání
837,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | chromovaný |
Délka klíče L | 296 mm | 325 mm | 325 mm | 313 mm | 325 mm |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Výška očka h2 | 13,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,7 mm |
Výška čelisti h1 | 11 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10 mm | 7,8 mm |
Druh produktu | Klíče | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče | Klíče |