Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný, 15° zalomený 9 mm

Artiklové číslo: 614853 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka klíče L 150 mm
    Šířka čelisti b 18,8 mm
    Výška čelisti h1 5,3 mm
    Výška očka h2 7,4 mm
    ⌀ očka D 19,5 mm
    Počet břitů 72
    Úhel uchopení 5 stupeň
    Výrobní postup zápustkově kované
    Materiál Chrome-Alloy-Steel
    Povrch chromované
    Koncový doraz na straně čelisti ne
    Přídržná funkce na straně čelisti ne
    S výkyvnou hlavou ne
    Přepínatelná ráčna ano
    Druh produktu Klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 614853 9
    EAN / GTIN 4018754239146
    Číslo výrobce 41170909

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kovaný. Integrovaná ráčna s 72 zuby umožňuje pracovní úhel pouze 5° – pro efektivní práci i ve stísněných prostorech.

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku