{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka klíče L | 182 mm | |
Šířka čelisti b | 26,5 mm | |
Výška čelisti h1 | 6,6 mm | |
Výška očka h2 | 8,4 mm | |
⌀ očka D | 25 mm | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromované | |
Koncový doraz na straně čelisti | ne | |
Přídržná funkce na straně čelisti | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614853 13 | |
EAN / GTIN | 4018754239184 | |
Číslo výrobce | 41171313 |