Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, v svinovacím pouzdru přepínatelné, 15° zalomené 5

Artiklové číslo: 614854 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 5
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614854 5
EAN / GTIN 4018754239306
Číslo výrobce 96411705

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Integrovaná ráčna s 72 zuby umožňuje pracovní úhel pouze 5° – pro efektivní práci i ve stísněných prostorech.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614853: vel. 8; 10; 13; 17; 19
Uložení v: Svinovací pouzdro se suchým zipem

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku