Sada otevřených / očkových klíčů s ráčnou, v svinovacím pouzdru přepínatelné, 15° zalomené 12

Artiklové číslo: 614854 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 12
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614854 12
EAN / GTIN 4018754239313
Číslo výrobce 96411712

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Integrovaná ráčna s 72 zuby umožňuje pracovní úhel pouze 5° – pro efektivní práci i ve stísněných prostorech.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klíči č. 614853: vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Uložení v: Svinovací pouzdro se suchým zipem

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku