{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka klíče L | 275 mm | |
Šířka čelisti b | 43,5 mm | |
Výška čelisti h1 | 9 mm | |
Výška očka h2 | 12,5 mm | |
⌀ očka D | 38 mm | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromované | |
Koncový doraz na straně čelisti | ne | |
Přídržná funkce na straně čelisti | ne | |
S výkyvnou hlavou | ne | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Druh produktu | Klíče |
Katalogové číslo | 614853 21 | |
EAN / GTIN | 4018754320172 | |
Číslo výrobce | 41172121 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný, 15° zalomený, Rozměr klíče: 21mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
668 ks okamžitě k dodání
649,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
1 177,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
271 ks okamžitě k dodání
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel uchopení | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň | 5 stupeň |
Povrch | chromované | matně chromované | matně chromované | matně chromované | chromovaný |
⌀ očka D | 38 mm | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Počet břitů | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Výška očka h2 | 12,5 mm | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Výška čelisti h1 | 9 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |