Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný, 15° zalomený, Rozměr klíče: 15mm

Artiklové číslo: 614853 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka klíče L 202 mm
Šířka čelisti b 31,3 mm
Výška čelisti h1 7,5 mm
Výška očka h2 8,4 mm
⌀ očka D 28 mm
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Výrobní postup zápustkově kované
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Koncový doraz na straně čelisti ne
Přídržná funkce na straně čelisti ne
S výkyvnou hlavou ne
Přepínatelná ráčna ano
Druh produktu Klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614853 15
EAN / GTIN 4018754239207
Číslo výrobce 41171515

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Integrovaná ráčna s 72 zuby umožňuje pracovní úhel pouze 5° – pro efektivní práci i ve stísněných prostorech.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku