{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Messbereich | 12 mm - 16 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,004 mm | |
⌀ měřicího válce | 23 mm | |
Rozměr a | 2,6 mm | |
Standardně měřené hloubky | 80 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 230 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Celková délka | 127 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429000 12-16 | |
EAN / GTIN | 4946368517674 | |
Číslo výrobce | 368-764 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinoměr Holtest 12-16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
9 600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
7 905,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Mezní chyba | 0,004 | 0,005 |
Hloubky měřené s prodloužením | 230 | 230 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 |
Norm | Výrobní norma | Výrobní norma |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Rozměr a | 2,6 | 0,5 |
Měřicí technika | analogové | analogové |