Dutinoměr Holtest 150-175 mm

Artiklové číslo: 429000 150-175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 066,00 CZK / ks
  • 1 128,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 150 mm - 175 mm
    Rozlišení 0,005 mm
    Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
    Mezní chyba 0,01 mm
    ⌀ měřicího válce 23 mm
    Rozměr a 19,6 mm
    Standardně měřené hloubky 147 mm
    Hloubky měřené s prodloužením 297 mm
    Měřicí technika analogové
    Celková délka 249 mm
    Obal Stabilní box
    Druh produktu 3bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 429000 150-175
    EAN / GTIN 4946368517797
    Číslo výrobce 368-776

    Popis

    Provedení:

    Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.
    Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

    Zvláštní příslušenství:

    Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku