{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Messbereich | 8 mm - 10 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Messtrommel-⌀ | 17 mm | |
Maß a | 2 mm | |
Standardmesstiefe | 57 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 157 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Gesamtlänge | 106 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429000 8-10 | |
EAN / GTIN | 4946368517162 | |
Číslo výrobce | 368-162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Innenmessschraube Holtest 8-10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
389,00 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
343,81 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Fehlergrenze | 0,004 | 0,004 |
Messbereich | 8 ;10 | 8 ;10 |
Messtiefe mit Verlängerung | 157 | 154 |
Messtrommel-Teilung | 1/50 | 1/50 |
Standardmesstiefe | 57 | 54 |
Messtechnik | analogové | analog |
Produktart | 3bodový dutinoměr | 3-Punkt-Innenmessschraube |