{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 75 mm - 88 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,006 mm | |
⌀ měřicího válce | 23 mm | |
Rozměr a | 3,4 mm | |
Standardně měřené hloubky | 105 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 255 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Celková délka | 156 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429000 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517759 | |
Číslo výrobce | 368-772 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 75-88mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
13 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
12 386,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 mm | 0,005 mm |
Rozsah měření | 75 mm - 88 mm | 75 mm - 88 mm |
Hloubky měřené s prodloužením | 255 mm | 267 mm |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Rozměr a | 3,4 mm | 1 mm |
Měřicí technika | analogové | analogové |