{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 75 mm - 88 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,007 mm | |
Rozměr a | 1 mm | |
Standardně měřené hloubky | 117 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 267 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Nastavovací kroužek ⌀ | 87 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 428990 75-88 | |
EAN / GTIN | 4045197608024 | |
Číslo výrobce | 428990 75-88 |