{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 100 mm - 125 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,01 mm | |
⌀ měřicího válce | 23 mm | |
Rozměr a | 19,6 mm | |
Standardně měřené hloubky | 147 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 297 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Celková délka | 249 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429000 100-125 | |
EAN / GTIN | 4946368517773 | |
Číslo výrobce | 368-774 |