{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Messbereich | 20 mm - 25 mm | |
Rozlišení | 0,005 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,006 mm | |
⌀ měřicího válce | 23 mm | |
Rozměr a | 2,6 mm | |
Standardně měřené hloubky | 90 mm | |
Hloubky měřené s prodloužením | 240 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Celková délka | 140 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
Katalogové číslo | 429000 20-25 | |
EAN / GTIN | 4946368517698 | |
Číslo výrobce | 368-766 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dutinoměr Holtest 20-25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
9 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
8 729,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozlišení | 0,005 | 0,005 |
Mezní chyba | 0,006 | 0,006 |
Messbereich | 20 ;25 | 20 ;25 |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 | 1/50 |
Norm | Výrobní norma | Výrobní norma |
Standardně měřené hloubky | 90 | 90 |
Měřicí technika | analogové | analogové |