Dutinoměr, Rozsah měření: 12-16mm

Artiklové číslo: 428990 12-16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 525,00 CZK / ks
  • 2 165,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 12 mm - 16 mm
Rozlišení 0,005 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,005 mm
Rozměr a 0,5 mm
Standardně měřené hloubky 80 mm
Hloubky měřené s prodloužením 230 mm
Měřicí technika analogové
Nastavovací kroužek ⌀ 16 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428990 12-16
EAN / GTIN 4045197276346
Číslo výrobce 428990 12-16
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stupnice a ovládací prvky matně chromovány (od ⌀ 12 TK měřicí čelisti). Samostředicí měřicí hlava s 3 měřicími čelistmi (od ⌀ 12 TK).

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku (pro seřizování) a prodloužení.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428993, nastavovací kroužky č. 484030.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku