Dutinoměr 10-12 mm

Artiklové číslo: 428990 10-12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 529,00 CZK / ks
  • 2 168,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobní norma
    Rozsah měření 10 mm - 12 mm
    Rozlišení 0,001 mm
    Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
    Mezní chyba 0,005 mm
    Rozměr a 1,5 mm
    Standardně měřené hloubky 54 mm
    Hloubky měřené s prodloužením 154 mm
    Měřicí technika analogové
    Nastavovací kroužek ⌀ 10 mm
    Obal Stabilní box
    Druh produktu 3bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 428990 10-12
    EAN / GTIN 4045197276339
    Číslo výrobce 428990 10-12

    Popis

    Provedení:

    Stupnice a ovládací prvky matně chromovány (od ⌀ 12 TK měřicí čelisti). Samostředicí měřicí hlava s 3 měřicími čelistmi (od ⌀ 12 TK).

    Rozsah dodávky:

    Včetně nastavovacího kroužku (pro seřizování) a prodloužení.

    Zvláštní příslušenství:

    Prodloužení č. 428993, nastavovací kroužky č. 484030.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku