Prodloužení pro dutinoměry 2/150

Artiklové číslo: 429010 2/150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah měření vel. 12−16 do 16−20 mm
    Délka 150 mm
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 429010 2/150
    EAN / GTIN 4946368830841
    Číslo výrobce 952621

    Popis

    Provedení:

    Matově chromováno, pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

    Vhodné pro:

    Dutinoměry č. 429000, 429005, 429110, 429250.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku