{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Xtric | |
Upínací síla do maximálně | 32 kN | |
Hmotnost | 11,8 kg | |
L | 320 mm | |
B | 125 mm | |
Výška H | 54 mm | |
Rozsah upnutí S1 | 0 mm - 194 mm | |
Rozsah upnutí S2 | 92 mm - 280 mm | |
Podélná drážka | 20 mm | |
Maximální utahovací moment | 132 Nm | |
Rozměry velikostí klíčů | 13 mm; 5 mm | |
Spodní strana s roztečí | 2×96 / 200 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | Xtric 125 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 363000 125L | |
EAN / GTIN | 4067263108795 | |
Číslo výrobce | 363000 125L |