{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Xtric; Xtric; Xtric 50 | |
Šířka B | 40 mm | |
Výška H | 12 mm | |
Délka L | 45 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Xtric 80; Xtric 50 | |
l1 | 14 mm | |
b1 | 12,5 mm | |
h1 | 6 mm | |
Druh produktu | Upínka |
Katalogové číslo | 363081 80 | |
EAN / GTIN | 4062406090678 | |
Číslo výrobce | 363081 80 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |