Provedení:
- Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.
- Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.
- Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.
- Včetně otvorů pro polohovací systém LANG, na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (vel. 50 a 80) přes mezidesku.
- Výměna čelistí bez pomoci nástrojů. Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.
- Automatizační rozhraní.
- Geniální systém rychlé výměny čelisti bez nástroje.
- Upínací síla až 25 kN při krouticím momentu 90 Nm.
- Rychlá a intuitivní obsluha.
- Přesnost opakování <0,01 mm.
- Stupnice pro předběžné polohování upínacích modulů.
- Matice vřetena s výkyvnou funkcí a bez ní.
- Upínací hrana pro upínky.
- Nastavení středu pomocí klíče na čelní otvory.
Použití:
Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.
Vhodné pro:
Rozsah dodávky:
Základní lišta, vřeteno, matice vřetena,
kryt vřetena č. 363083.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Včetně adaptace vhodné pro Erowa ITS50.Vhodné nástavbové čelisti č.
363010 –
363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti. Odstraňte upínací mezery u typů XS a XSP a H s přesazenými nástavbovými čelistmi.
Warning:
Stanovené použití- Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
- Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
- Upnutí různých obrobků pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
- Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
Nesprávné použití- Nepoužívejte středicí svěrák pro soustružení.
- Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
- Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
- Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Stanovené použití- Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
- Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
- Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
- Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
Nesprávné použití- Nepoužívejte středicí svěrák pro soustružení.
- Neupínejte středicí svěrák na upínací hranu.
- Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
- Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
- Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.