{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | upínací systém přes nulový bod | |
Hmotnost | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Výška H | 54 mm | |
Odpich | 80 mm | |
Maximální utahovací moment | 132 Nm | |
Rozměry velikostí klíčů | 13 mm; 5 mm | |
Maximální upínací síla | 32 kN | |
Barevný kód | Xtric 125 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 363000 125XSPA | |
EAN / GTIN | 4067263101109 | |
Číslo výrobce | 363000 125XSPA |