Středicí svěrák – základní zařízení Xtric, Typ: 50XS

Artiklové číslo: 363000 50XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xtric
Upínací síla do maximálně 16 kN
Hmotnost 1,5 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Výška H 35 mm
Rozsah upnutí S1 0 mm - 22 mm
Rozsah upnutí S2 49 mm - 65 mm
Podélná drážka 20 mm
Maximální utahovací moment 40 Nm
Rozměry velikostí klíčů 7 mm; 3 mm
Spodní strana s roztečí 52 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Xtric 50
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363000 50XS
EAN / GTIN 4062406785222
Číslo výrobce 363000 50XS

Popis

Provedení:

  • Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.
  • Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.
  • Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.
  • Včetně otvorů pro polohovací systém LANG, na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (vel. 50 a 80) přes mezidesku.
  • Výměna čelistí bez pomoci nástrojů. Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.
  • Automatizační rozhraní.
  • Geniální systém rychlé výměny čelisti bez nástroje.
  • Upínací síla až 25 kN při krouticím momentu 90 Nm.
  • Rychlá a intuitivní obsluha.
  • Přesnost opakování <0,01 mm.
  • Stupnice pro předběžné polohování upínacích modulů.
  • Matice vřetena s výkyvnou funkcí a bez ní.
  • Upínací hrana pro upínky.
  • Nastavení středu pomocí klíče na čelní otvory.

Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363010363045.

Rozsah dodávky:

Základní lišta, vřeteno, matice vřetena, kryt vřetena č. 363083.

Zvláštní příslušenství:

6hranný šroubovák č. 627424 vel. 5, klíč na čelní otvory č. 628600 vel. 2, momentový klíč č. 656050, hlavice nástrčného klíče č. 642229, upínky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čep GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzole č. 363090 (v kombinaci s č. 363079). Montážní stanice č. 358595 52/96.

Poznámka:

Vhodné nástavbové čelisti č.363010363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti. Odstraňte upínací mezery u typů XS a XSP a H s přesazenými nástavbovými čelistmi.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku