{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Xtric | |
Upínací síla do maximálně | 25 kN | |
Hmotnost | 2,7 kg | |
L | 136 mm | |
B | 80 mm | |
Výška H | 40 mm | |
Rozsah upnutí S1 | 0 mm - 42 mm | |
Rozsah upnutí S2 | 74 mm - 110 mm | |
Podélná drážka | 20 mm | |
Úhel kyvu | ±2 stupeň | |
Maximální utahovací moment | 85 Nm | |
Rozměry velikostí klíčů | 10 mm; 5 mm | |
Spodní strana s roztečí | 52 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | Xtric 80 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 363000 80XSP | |
EAN / GTIN | 4062406229948 | |
Číslo výrobce | 363000 80XSP |