Upínka CS1

Artiklové číslo: 361165 CS1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Xpent; Xpent; Xtric 125
    Šířka B 50 mm
    Výška H 20 mm
    Délka L 56 mm
    Vhodné pro barevný kód Xpent1-2; Xtric 125
    Druh produktu Upínka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361165 CS1
    EAN / GTIN 4045197924292
    Číslo výrobce 361165 CS1

    Popis

    Vhodné pro:

    Základní lišty č. 361115.
    Xtric 125

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku