{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Mute | |
Způsob použití | levá | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozhraní | 40 mm | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | DIL | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | 22 | |
Úhel nastavení | 90 stupeň | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 48 mm | |
Středové přesazení L3 | 25 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Podložka | 279820 4 | |
Šroub pro podložku | 259027 2 | |
Příložka, šroub, O-kroužek | 279835 4 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 264839 DM/52 | |
EAN / GTIN | 4251414902893 | |
Číslo výrobce | 264839 DM/52 |