{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Mute | |
Způsob použití | levá | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozhraní | 40 mm | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | PDUNL | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DN.. 1506.. | |
Úhel nastavení | 93 stupeň | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 50 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Celková délka L | 26 mm | |
Lomená páka | 259015 19 | |
Šroubek klínku | 259018 18 | |
Podložka | 269005 14 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 264839 DM/2 | |
EAN / GTIN | 4067263707950 | |
Číslo výrobce | 264839 DM/2 |