Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute DM/1

Artiklové číslo: 264838 DM/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
  • Systém: DM
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
Způsob použití pravá
Systém DM
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 40 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy PCLNR
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..
Úhel nastavení 95 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 50 mm
Středové přesazení L3 27 mm
Celková délka L 26 mm
Lomená páka 259015 18
Šroubek klínku 259018 18
Podložka 269005 13
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264838 DM/1
EAN / GTIN 4067263707844
Číslo výrobce 264838 DM/1

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku