{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Mute | |
Způsob použití | pravá | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozhraní | 40 mm | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | SDUCR | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
Úhel nastavení | 93 stupeň | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 50 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Celková délka L | 26 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 269028 50 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 264838 DM/6 | |
EAN / GTIN | 4067263707899 | |
Číslo výrobce | 264838 DM/6 |