Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute DM/10

Artiklové číslo: 264838 DM/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Systém: DM
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
Způsob použití pravá
Systém DM
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 40 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy SIR
Vhodná vyměnitelná břitová destička 22
⌀ minimálního předvrtání Dmin 47 mm
Středové přesazení L3 25,7 mm
Celková délka L 30 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 269028 51
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264838 DM/10
EAN / GTIN 4067263707936
Číslo výrobce 264838 DM/10

Popis

Provedení:

Pro destičky na soustružení závitů velikosti 22.

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku