Alternativa k tomuto produktu:

Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute DM/51

Artiklové číslo: 264839 DM/51
Sleva
6734,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Systém: DM
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
Způsob použití levá
Systém DM
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 40 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy DIL
Vhodná vyměnitelná břitová destička 16
Úhel nastavení 90 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 48 mm
Středové přesazení L3 25 mm
Celková délka L 35 mm
Podložka 279820 1
Šroub pro podložku 269027 3
Příložka, šroub, O-kroužek 279835 2
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264839 DM/51
EAN / GTIN 4251414902862
Číslo výrobce 264839 DM/51

Popis

Provedení:

Pro destičky na soustružení závitů velikosti 16.

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku