{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Mute | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D | |
Kmitání | tlumené | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Celková délka L | 408 mm | |
Rozsah, který nelze upnout S | 144 mm | |
Doporučená délka upínání | 160 mm | |
Sada montážních šroubů | 269026 3 | |
Konektor pro přípojku chladicího média | 269208 | |
Vysoký tlak spojovací hadice | 269207 | |
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy | 264838; 264839 | |
Druh produktu | Základní korpus vyvrtávací tyče |
Katalogové číslo | 264930 DM/40 | |
EAN / GTIN | 4062406231330 | |
Číslo výrobce | 264930 DM/40 |