Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání GL/16

Artiklové číslo: 264870 GL/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 11×D
  • Kmitání: tlumené
  • Systém: GL
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do 11×D
Kmitání tlumené
Systém GL
Vnitřní chlazení ano
Celková délka L 204 mm
Rozsah, který nelze upnout S 85 mm
Doporučená délka upínání 64 mm
Sada montážních šroubů 269026 1
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy 264830; 264831
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264870 GL/16
EAN / GTIN 4062406231415
Číslo výrobce 264870 GL/16

Popis

Provedení:

Stopka zesílená tvrdokovem.

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + středové přesazení L3 řezné hlavy.
Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku