Nastavovací hlava univerzální GL

Artiklové číslo: 265001 GL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Systém GL
Rozhraní 16 mm
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265001 GL
EAN / GTIN 4062406694517
Číslo výrobce 265001 GL

Popis

Použití:

Vyrovnávací pomůcka pro kontrolu orientace vyvrtávacích tyčí pomocí číselníkového úchylkoměru nebo úhloměru.

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264866, 264870 a 264874.

Rozsah dodávky:

Miniaturní magnetická vodováha s podélnou libelou (tolerance chybovosti při normalizované délce = 1 mm/m).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku