Nastavovací hlava univerzální QC

Artiklové číslo: 265001 QC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Systém QC
Rozhraní 20 mm
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265001 QC
EAN / GTIN 4062406694524

Popis

Použití:

Vyrovnávací pomůcka pro kontrolu orientace vyvrtávacích tyčí pomocí číselníkového úchylkoměru nebo úhloměru.

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264890, 264894 a 264898.

Rozsah dodávky:

Miniaturní magnetická vodováha s podélnou libelou (tolerance chybovosti při normalizované délce = 1 mm/m).