• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravý, Systém / velikost destičky: GL/10

Artiklové číslo: 264830 GL/10
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Systém: GL
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
Způsob použití pravý
Systém GL
Vnitřní chlazení ano
Rozhraní 16 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy SCLCR
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..
Úhel nastavení 95 stupeň
⌀ minimálního předvrtání Dmin 20 mm
Středové přesazení L3 11 mm
Celková délka L 17 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 269028 38
Druh produktu Vyvrtávací hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264830 GL/10
EAN / GTIN 4062406231439
Číslo výrobce 264830 GL/10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264866, 264870 a 264874.

Poznámka:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku