{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Mute | |
Způsob použití | levá | |
Systém | GL | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozhraní | 16 mm | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | SDUCL | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. | |
Úhel nastavení | 93 stupeň | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 20 mm | |
Středové přesazení L3 | 11 mm | |
Celková délka L | 17 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 269028 38 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 264831 GL/11 | |
EAN / GTIN | 4062406231484 | |
Číslo výrobce | 264831 GL/11 |