{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Mute | |
Způsob použití | levá | |
Systém | DM | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozhraní | 40 mm | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | DTUNL | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TN.. 1604.. | |
Úhel nastavení | 93 stupeň | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 48 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Celková délka L | 35 mm | |
Podložka | 259033 4 | |
Šroub pro podložku | 259027 1 | |
Příložka, šroub, O-kroužek | 259036 6 | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 264839 DM/43 | |
EAN / GTIN | 4251414902879 | |
Číslo výrobce | 264839 DM/43 |