{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 137 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 27 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | HCP 275-IQ IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Označení výrobce | HCP 275-IQ IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231745 27,5 | |
EAN / GTIN | 7291075332964 | |
Číslo výrobce | 3311006 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 27,5mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1 340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 1 | 1 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | IC908 | HB7530 | HB7725 |
Vrcholový úhel | 137 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Pro základní prvek velikosti | 27 | 27 | 27 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |