{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 29,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 137 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 29 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | HCP 295-IQ IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Označení výrobce | HCP 295-IQ IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231745 29,5 | |
EAN / GTIN | 7291075332926 | |
Číslo výrobce | 3302273 |