{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 136 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 26 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | HCP 260-IQ IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Označení výrobce | HCP 260-IQ IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231745 26 | |
EAN / GTIN | 7291075335088 | |
Číslo výrobce | 5568709 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 26mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
4 253,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
1 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
4 135,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Počet výměn/řezání | 2 | 1 | 1 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Řezný materiál | TK | HSS E PM | TK |
Typ | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Vrcholový úhel | 136 stupeň | 132 stupeň | 160 stupeň |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |