{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 12 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | HCP 125-IQ IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Označení výrobce | HCP 125-IQ IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231745 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075333367 | |
Číslo výrobce | 5567340 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 12,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
2 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 12,5 | 12,5 |
Počet výměn/řezání | 2 | 1 |
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Řezný materiál | TK | HSS E PM |
Typ | IC908 | TiAlN |
Vrcholový úhel | 135 | 132 |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |