{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
⌀ D | 19 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 137 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 19 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,31 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | HCP 190-IQ IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Označení výrobce | HCP 190-IQ IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231745 19 | |
EAN / GTIN | 7291075333497 | |
Číslo výrobce | 5567353 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 19mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
3 334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3 124,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 19 mm | 19 mm |
Počet výměn/řezání | 2 | 1 |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | IC908 | HB3040 |
Pro základní prvek velikosti | 19 | 19 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |