{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 138 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 24 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | HCP 240-IQ IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Označení výrobce | HCP 240-IQ IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231745 24 | |
EAN / GTIN | 7291075333596 | |
Číslo výrobce | 5567363 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 741,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 24 | 24 |
Počet výměn/řezání | 2 | 1 |
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | IC908 | HB3040 |
Vrcholový úhel | 138 | 160 |
Pro základní prvek velikosti | 24 | 24 |